Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 82TI/70 gl.-8518
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858732
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     24674
EAN/GTIN:
     4003318246746
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
PLATZSPAREND
Unser Monobloc-Hangschloss 82 Titalium empfehlen wir für schwer zugängliche und andere spezielle Schließbereiche mit mittlerem Diebstahlrisiko.
In manchen Schließbereichen ist es nicht möglich, ein herkömmliches Vorhangschloss einzusetzen.
Dies kann der Fall sein, wenn der Bereich, in dem gesichert werden muss, nicht genug Platz bietet.
Wir haben das Schloss so gebaut, dass der Schlüssel waagerecht von der Seite aus hineinpasst.
Ein robuster, gerader Schließbolzen und ein massiver Schlosskörper sorgen beim 82TI/70 für hohe Sicherheit bei geringem Gewicht.
Der 12 Millimeter dicke Verriegelungsbolzen besteht aus gehärtetem Stahl.
Der geringe Raum zwischen Schließbolzen und Schloss sorgt dafür, dass potenzielle Schlossknacker keine Möglichkeit haben, größere Werkzeuge, beispielsweise einen Bolzenschneider, anzusetzen.
Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser:
12
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
50
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
22
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
70
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, ABUS, TITALIUM, 82TI/70, gl.-8518
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 22,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 22,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.