Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/50 gl.-8015
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858723
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59593
EAN/GTIN:
     4003318595936
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
LEICHT, ROBUST UND SICHER
Unser Vorhangschloss 80 TITALIUM besteht aus Spezialaluminium mit einem massiven Schlosskörper und einem Präzisionszylinder.
Nicht nur sicher, sondern auch leicht: Unser 80TI sichert größere Werte oder Gegenstände bei hohem Diebstahlrisiko.
Wir empfehlen das Schloss daher für Kellertüren, Tore, Schränke, Spinde oder Werkzeugkisten.
Der gehärtete Stahlbügel ist mit Nano Protect-Beschichtung versehen.
Dadurch ist das Vorhangschloss 80 TITALIUM besonders robust und sicher.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
50
Bügeldurchmesser:
10
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
93
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, ABUS, TITALIUM, 80TI/50, gl.-8015
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 23,96*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 24,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.