Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/40 gl.-8014
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858692
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59585
EAN/GTIN:
     4003318595851
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
LEICHT, ROBUST UND SICHER
Unser Vorhangschloss 80 TITALIUM besteht aus Spezialaluminium mit einem massiven Schlosskörper und einem Präzisionszylinder.
Nicht nur sicher, sondern auch leicht: Unser 80TI sichert größere Werte oder Gegenstände bei hohem Diebstahlrisiko.
Wir empfehlen das Schloss daher für Kellertüren, Tore, Schränke, Spinde oder Werkzeugkisten.
Der gehärtete Stahlbügel ist mit Nano Protect-Beschichtung versehen.
Dadurch ist das Vorhangschloss 80 TITALIUM besonders robust und sicher.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
20,5
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
40
Bügeldurchmesser:
7
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
74,5
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, ABUS, TITALIUM, 80TI/40, gl.-8014
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.