| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858607 Herst.-Nr.: 55697 EAN/GTIN: 4003318556975 |
| |
|
| | |
| FÜNF HAUPTSCHLIESSUNGEN Unser Zahlenschloss 158KC ist empfehlenswert, wenn Sie mittlere Werte oder Gegenstände absichern möchten. Mit einem vierstelligen Zahlencode sichern Sie mit dem Vorhangschloss 158KC Ihren Spind beim Sport, die Werkzeugkiste bei der Arbeit oder den Schuppen im Garten. Sie müssen sich lediglich einen vierstelligen Zahlencode merken. In dieser Ausführung - also KC für Key Control - sorgt die integrierte Hauptschlüsselfunktion des Zahlenschlosses dafür, dass eine übergeordnete Person mittels Zahlencode alle Schlösser mit einem Hauptschlüssel auf den Code null-null-null zurücksetzen kann. Dadurch wird dieses Zahlenschloss wiederverwendbar, was vor allem für den Einsatz von Spinden in Schulen, Fitnessstudios, Schwimmbädern oder anderen Schließfachvermietungen eine nachhaltige und kostensparende Lösung ist. Weitere Informationen: | | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 20 | Gehäusebreite: | 45 | Bügeldurchmesser: | 6 | Schlüsselausführung: | ohne Schlüssel | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Zinkdruckguss | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 81 | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Zahlen-Schloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,44* | € 24,63* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,69* | € 25,94* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 26,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|