Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP
ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP
ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP
ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP
ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP
ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP
ABUS Zahlenschloss 155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESPP
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858584
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53515
EAN/GTIN:
     4003318535154
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
SPORT UND FREIZEIT
Das Zahlenschloss 155 ist sehr gut geeignet, um Gegenstände und Co.
vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen.
Sie suchen ein kleines, einfach transportierbares Vorhangschloss für Beruf oder Freizeit, das in jede Tasche passt? Sie möchten Ihren Spind oder Aktenschrank sicher verschließen? Das Zahlenschloss 155 könnte Ihre Wahl sein! Um kleinere Werte oder Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ist das 155-er sinnvoll.
Der Stahlbügel lässt sich per dreistelligem Zahlencode entriegeln, den Sie individuell einstellen können.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
9
Gehäusebreite:
25
Bügeldurchmesser:
3
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Zinkdruckguss
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
54
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zahlen-Schloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, 155/20, schwarz+weiß, B/DFNLIESPP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 10,46*
15 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,56*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.