Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Service 83WP/63 EC660 Code gl. lt. Muster
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858328
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77032
EAN/GTIN:
     4003318770326
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ROBUST, SICHER, WETTERFEST
Das 83WP/63 Extreme ist ein robustes Vorhängeschloss, das sich sogar bei starken Wettereinflüssen gegen Rostbildung stemmt.
Seine Witterungsbeständigkeit verdankt das aus gehärtetem Spezialstahl gefertigte Schloss einem Kunststoffmantel, der den gesamten Schlosskörper umschließt.
Zusätzliche Drainagekanäle machen das Vorhängeschloss äußerst witterungsbeständig.
Zudem schirmt eine Schutzkappe den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub ab.
Der starke Stahlbügel mit NANO PROTECT Beschichtung sorgt ebenfalls für einen hohen Korrosionsschutz und leistet Widerstand gegen Angriffe mit Werkzeugen.
Damit eignet sich das 83WP/63 Extreme für Außeneinsätze beispielsweise an Toren und Türen, die wertvolle Güter oder Maschinen sowie Werkzeuge vor unbefugtem Zugriff schützen sollen.
Flexibel dank Gleichschließung: Ein Schlüssel für mehrere Schlösser
Sie können das Schloss an schon bestehende Schließungen anpassen, da der Zylinder ausgewechselt werden kann.
Das 83WP/63-Extreme vereint robuste Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
64,5
Bügeldurchmesser:
11,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Stahl
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
111,5
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25
Schlüssel Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, Service, 83WP/63, EC660, Code
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 65,37*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 52,48*
€ 67,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.