| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858311 Herst.-Nr.: 57103 EAN/GTIN: 4003318571039 |
| |
|
| | |
| WETTERFESTER DIEBSTAHLSCHUTZ Das WP im Namen des 83WP/53 Extreme steht für weather protected, weil sich dieses Schloss sogar bei starken Witterungseinflüssen bestens gegen Rost behauptet. Ein Kunststoffmantel um den gesamten Schlosskörper und Drainagekanäle machen das Vorhängeschloss äußerst witterungsbeständig. Zudem schirmt eine Schutzkappe den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub ab. Diese Merkmale machen das Vorhängeschloss zur idealen Wahl für Außeneinsätze. Sowohl der Schlosskörper als auch der Bügel sind aus gehärtetem Spezialstahl gefertigt. Damit bietet das Vorhängeschloss massiven Widerstand bei der Sicherung hoher Werte. Gleichschließung: Ein Schlüssel für mehrere Schlösser Sie können das Schloss an bestehende Schließungen anpassen, da der Zylinder ausgewechselt werden kann. Sogar der Bügel lässt sich unkompliziert austauschen. Das 83WP/53-Extreme vereint robuste Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität. Weitere Informationen: | | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 23,5 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 57 | Bügeldurchmesser: | 8 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 96 | Ausführung: | Vorhangschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,37* | € 46,15* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,55* | € 48,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|