| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858259 Herst.-Nr.: 79187 EAN/GTIN: 4003318791871 |
| |
|
| | |
| FÜR HÖCHSTE SICHERHEITSANSPRÜCHE & EXTREMEN KORROSIONSSCHUTZ Granit-Vorhangschloss ABUS 37ST/55 - das Vorhangschloss für anspruchsvolle Außenanwendungen. Mit dem 37ST/55 Granit lassen sich Hallen, Türen und Tore in Wassernähe sowie Boote sicher verschließen. Körper und Bügel des Schlosses sind aus Edelstahl gefertigt, wodurch es auch unter rauen Wetterbedingungen niemals rostet. Der ABUS-Plus Scheibenzylinder sorgt zusätzlich für einen sehr hohen Schutz gegen Manipulationsversuche. Die Fertigung erfolgt nach der Europäischen Norm CEN-Klasse 4. Die Produktserie Granit wird in Deutschland gefertigt. Besonders praktisch für die Bedienung bei Dunkelheit ist der Schlüssel mit LED. Granit-Schlösser sind entweder mit Code Card für schnelles und einfaches Anfertigen von Nachschlüsseln oder mit Sicherungskarte für volle Kontrolle über die Anzahl an Schlüsseln im Umlauf erhältlich. Weitere Informationen: | | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 27 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 62 | Bügeldurchmesser: | 12 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 85 | Ausführung: | Vorhangschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 93,61* | € 115,87* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 91,27* | € 116,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|