Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.
ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.
ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.
ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.
ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.
ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.
ABUS Vorhangschloss Messing 85WY/40HB63 vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858149
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     83135
EAN/GTIN:
     4003318831355
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
VIELSEITIG UND MASSIV
Das 85WY ist eines unserer Klassiker aus Messing - für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten in Haus, Garten, aber auch auf hoher See und in Hafengebieten.
An Schranken und Schuppen, auf hoher See, in Hafengebieten oder im Inland: Das Vorhangschloss 85WY mit einem massiven Messing-Körper und einem gehärteten Stahlbügel mit NANO PROTECT-Beschichtung bietet Ihnen vielseitige Lösungen, um Werte oder Gegenstände mit mittlerem bis hohem Diebstahlrisiko absichern zu können.
Ein Plus an Sicherheit: Das Schloss wird mit einer Sicherungskarte ausgeliefert.
So behalten Sie die Kontrolle: Denn Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte beim lizenzierten ABUS Fachhändler nachgemacht werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
22
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
40
Bügeldurchmesser:
6,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
103
Ausführung:
Schloss 85
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing, 85WY/40HB63, vs.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,31*
€ 30,55*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 31,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.