Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/25 HS-Anlage
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857938
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     02368
EAN/GTIN:
     4003318023682
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
DER ALLROUNDER
Das Messing-Vorhangschloss 85 eignet sich für viele unterschiedliche Einsatzgebiete.
Ob Taschen oder Koffer, Türen oder Schränke, Schatullen oder Spinds, Keller oder Schuppen: Mit Vorhangschloss 85 können Sie Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstählen schützen.
Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der gehärtete Bügel verfügt über eine Nano Protect-Beschichtung, was das Schloss sehr langlebig macht.
Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Herunterdrücken des Bügels.
Geöffnet werden kann der Präzisions-Stiftzylinder dann nur noch mit einem Schlüssel.
Ein Plus ist die "Service"-Version des 85-ers: Von unseren Fachhändlern können Sie zum Beispiel die Schließung Ihrer Haustür und Ihres Schuppens anpassen lassen und für beides denselben Schlüssel verwenden.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
14
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
24
Bügeldurchmesser:
4
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
44
Ausführung:
Schloss 85
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, bügelschloss bügelstärke 4mm, ABUS, Messing, 85/25, HS-Anlage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 24,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,99*
€ 24,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.