Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB
ABUS Vorhangschloss Messing 75IB/30 B/SB
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857887
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     31808
EAN/GTIN:
     4003318318085
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
100% ROSTFREIES MESSINGSCHLOSS
Das Marine Vorhangschloss Messing 75IB von ABUS eignet sich ideal zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen bei starken Witterungseinflüssen.
Ein verchromter Schlosskörper aus massivem Messing und ein Edelstahlbügel machen das Schloss besonders korrosionsbeständig und sorgen auch bei extrem starken Umwelteinflüssen für optimalen Diebstahlschutz.
Auch bei Wind und Wetter hält das Messing 75IB Ihre Wertgegenstände hinter Schloss und Riegel.
Darüber hinaus sorgt das hoch präzise Wendeschlüssel-Schließwerk mit bis zu 168.000 verschiedenen Schließungen für die optimale Sicherheit.
Durch das parazentrische Schlüsselprofil wird es Schlossknackern extrem erschwert das Schloss zu manipulieren.
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
30
Bügeldurchmesser:
5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
54
Ausführung:
Schloss 75
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
16
Schlüssel Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing, 75IB/30, B/SB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 12,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,23*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 17,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.