Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI
ABUS Vorhangschloss Messing 70/45 B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857824
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     32130
EAN/GTIN:
     4003318321306
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
MARINESCHLOSS
Das Vorhangschloss 70 aus Messing ist besonders für den Einsatz bei extremen Witterungs- und Umwelteinflüssen geeignet.
Mit unserem robusten Messingschloss 70 sichern Sie Ihre Wertgegenstände mit Ketten, an Türen, Toren, an Schränken, Spinden, in Werkzeugkisten, Schuppen und Co.
auch unter extremen Witterungsbedingungen.
Wir empfehlen, damit mittlere Werte bzw.
Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko abzusichern.
Das 70-er Vorhangschloss besteht aus einem massiven Messingkörper, der dank spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen das Schloss vor dem Eindringen von Dreck und Spritzwasser schützt.
Das Innenleben ist aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt.
Der Stahlbügel ist vollständig mit einem robusten, schlagzähen Kunststoff ummantelt, was angrenzende Oberflächen schont.
Denn gerade auf See kann es je nach Wetterlage sein, dass ein Vorhangschloss hin- und herschlägt.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
20
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
49
Bügeldurchmesser:
8
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
74
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schloss 70
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing, 70/45, B/DFNLI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 17,78*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 18,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.