Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB
ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB
ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB
ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB
ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB
ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB
ABUS Vorhangschloss Messing 45/40HB40 SB
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857520
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     54813
EAN/GTIN:
     4003318548130
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ALLTAGSHELFER UND ALLROUNDER
Unser 45-Vorhangschloss aus Messing verfügt über eine automatische Verriegelung und einen Präzisionszylinder.
Sie suchen nach einer flexiblen Sicherheitslösung für den alltäglichen Gebrauch, um Ihre Wertsachen in Koffern, Taschen, Schränken oder Spinden zuverlässig vor Diebstählen zu schützen? Dann bietet Ihnen unser Vorhangschloss 45 eine große Auswahl an Größen.
Der Schlosskörper besteht aus robustem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl.
Das Schloss wird automatisch durch Herunterdrücken des Bügels verriegelt.
Im Inneren ist ein Präzisionszylinder verbaut, der mit einem Schlüssel bedient wird.
Mit den Schlossgrößen 45/15 bis 35 sichern Sie niedrige Werte bzw.
Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko ab, mit den Schlossgrößen 45/40 bis 50 mittlere Werte bzw.
Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
20,5
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
39
Bügeldurchmesser:
6,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
79
Ausführung:
Schloss 45
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, Messing, 45/40HB40, SB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 17,63*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 17,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.