| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857468 Herst.-Nr.: 56042 EAN/GTIN: 4003318560422 |
| |
|
| | |
| ROBUST & FLEXIBEL MIT EXTRA SCHUTZ Das Vorhängeschloss 83CS/50 mit einer Schlosskörperbreite von 50 Millimetern und austauschbarem Zylinder sowie Bügel ist mit einem Bügelschutz versehen. Dieser leistet Aufbruchsversuchen mit Bolzenschneidern und anderen Werkzeugen höheren Widerstand. Dank seines austauschbaren Zylinders ermöglicht Ihnen das 83CS/50 Eighty Three gleichschließende Lösungen. So benötigen Sie nur noch einen Schlüssel für mehrere Werkzeugschränke im Schuppen oder für die Schaltanlagen im Betrieb. Das Vorhängeschloss ist mit diversen ABUS Türzylindern gleichschließend kombinierbar. Auch der Bügel lässt sich einfach und schnell gegen einen anderen austauschen - je nach Anforderung. Sowohl der Bügel als auch der zusätzlich verchromte Messingkörper schützen vor der Entstehung von Rost. Zudem ist eine Zylinderschutzkappe, die den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub abschirmt, separat erhältlich. Das Eighty Three lässt Ihnen die Wahl: Möchten Sie es in der Variante mit Schließzwang, bei welcher der Schlüssel zum Verriegeln gebraucht wird? Bei automatischer Schließung muss der Bügel nur in den Schlosskörper gedrückt werden. Das Eighty Three macht Sicherheit flexibel. Weitere Informationen: | | Bügeldurchmesser: | 9,5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 88 | Ausführung: | Schloss 83 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 22 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 41,94* | € 52,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,77* | € 55,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|