| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857353 Herst.-Nr.: 12910 EAN/GTIN: 4003318129100 |
| |
|
| | |
| TRUST THE ORIGINAL Unser Vorhangschloss Diskus 24RK eignet sich vor allem, wenn Sie hohe Werte bei hohem Diebstahlrisiko absichern möchten. Die runde Form mit schmaler Bügelöffnung sowie die Schweißnaht sorgen für solide Sicherheit! Das Vorhangschloss Diskus 24RK schützt Ihre Wertgegenstände, die Sie zum Beispiel hinter Schranken, Toren, Türen, Kellerfenstern, in Schuppen oder in Werkzeugkisten lagern. Das Schloss besteht von innen und außen aus Edelstahl, der Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, was es besonders aufbruchsicher macht. Die Schweißnaht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist auch bei jedem Diskus 24RK, das unsere Produktionsstätte in Deutschland verlässt, per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel enthalten. Die Variante RK (= re-keyable) bedeutet, dass unsere Fachhändler dieses Diskus problemlos an Schließungen von bereits vorhandenen Diskus-Schlössern anpassen können. Tipp: Die Überfalle 140 ist die perfekte Ergänzung zum Diskus. Weitere Informationen: | | lichte Bügelweite: | 20 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 70 | Bügeldurchmesser: | 10 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl, rostfrei | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 70 | Ausführung: | Vorhangschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 42,48* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,39* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|