| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857311 Herst.-Nr.: 35024 EAN/GTIN: 4003318350245 |
| |
|
| | |
| TRUST THE ORIGINAL Unser Vorhangschloss Diskus 20 hat sich bewährt, um sehr hohe Werte bzw. Gegenstände bei sehr hohem Diebstahlrisiko abzusichern. Die runde Form mit schmaler Bügelöffnung sowie die Schweißnaht sorgen für solide Sicherheit! Das Vorhangschloss Diskus 20 schützt Ihre Wertgegenstände, die Sie zum Beispiel in LKWs, Transportern oder hinter Fabriktoren lagern. Das Schloss besteht von innen und außen aus Edelstahl, der Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, was es besonders aufbruchsicher macht. Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist auch beim Diskus 20, das unsere Produktionsstätte in Deutschland verlässt, per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Tipp: Kombinieren Sie das Diskus 20 mit der passenden Überfalle 140. Weitere Informationen: | | Gehäusebreite: | 80 | Bügeldurchmesser: | 11 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl, rostfrei | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 81 | Ausführung: | Vorhangschloss | lichte Bügelweite: | 25 | Schlüssel Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,42* | € 59,09* | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 45,90* | € 60,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|