Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss Aluminium T65AL/40 schwarz vs. Lock-Tag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857299
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80286
EAN/GTIN:
     4003318802867
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
INDIVIDUELL BESCHRIFTET
Unser Vorhangschloss T65AL myLock verfügt über eine individuell beschreibbare Kunststoffummantelung.
Mit unserem Vorhangschloss T65AL myLock sichern Sie Schränke, Spinde in Fitnessstudio und Schule oder Werkzeugkisten vor unbefugtem Zugriff.
Der Schlosskörper des T65AL ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer farblichen Kunststoffummantelung umzogen.
Die Schlösser können mit einem wasserfesten Filzstift individuell und dauerhaft, zum Beispiel mit Ihrem Namen oder einer kleinen Zeichnung, beschriftet werden.
Das Produkt wird durch einfaches Herunterdrücken des Bügels verriegelt.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
22
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
43
Bügeldurchmesser:
6,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
62
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, ABUS, Aluminium, T65AL/40, schwarz, vs.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,00*
2 Tage
36
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,13*
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,17*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 6,19*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 4,37*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.