Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72IB/30 blau vs.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4857266
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     78644
EAN/GTIN:
     4003318786440
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
SAFETY-SCHLOSS
Mit unserem Vorhangschloss 72/30 für Industrie und Handwerk schaffen Sie mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
Unser Vorhangschloss 72/30 ist ein extrem hitzebeständiges Vorhangschloss in verschiedenen Farben und ist eine gute Ergänzung zu den 74-er-Safety-Schlössern.
Das 72/30-er eignet sich sehr gut als Ergänzung zu den 74er-Safety-Schlössern.
Ob Aluminium, Edelstahl oder hochwertiger Stahl, für alle Belange kann die richtige Auswahl des Bügels getroffen werden.
Ebenso lässt es sich innerhalb einer Schließanlage mit dem 74-er kombinieren.
Das 72/30-er trägt deutlich zum Schutz Ihrer Mitarbeiter bei.
Zum einen durch den Schließzwang: Der Schlüssel kann nur herausgezogen werden, wenn das Vorhangschloss tatsächlich abgeschlossen ist.
Dies schützt vor unbefugtem Zugriff.
Zum zweiten durch die Zuordnenbarkeit, denn acht verschiedene Farben sorgen für eine klare Organisation und verhindern Verwechslungen.
Darüber hinaus können, unterstützend zu den verschiedenen Farben, unsere hochwertigen und klar lesbaren Lasergravuren deutlich machen, welche Person oder welcher Zweck mit dem einzelnem Vorhangschloss verbunden ist.
Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser:
4,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
89
Farbe:
blau
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
17
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
32
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, ABUS, Aluminium, 72IB/30, blau, vs.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 18,95*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 19,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.