Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 blau gl.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4856950
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     44140
EAN/GTIN:
     4003318441400
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lockout/Tagout mit System: 72/40 und 72IB/40 TITALIUM
Für Industrie und Handwerk: Mit seinem massiven Schlosskörper aus Titalium - ein besonderes Spezialaluminium - ist es extrem hitzebeständig.
Die zehn lieferbaren Farben ermöglichen eine Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzern.
Damit ist dieses Schloss bestens geeignet, um bei der Arbeitsplatzsicherung - etwa bei der Sperre von Hauptschaltern - eingesetzt zu werden.
Schlösser der Serien 72 und 74 sind untereinander in einer Schließanlage kombinierbar.
Mit diesen bunten Vorhangschlössern aus Aluminium sorgt ABUS für Sicherheit in Industrie und Handwerk.
Abgesichert werden können:<ul><li>Türen</li><li>Tore</li><li>Schränke</li><li>Spinde</li><li>Werkzeugkisten</li><li>Keller</li><li>Schuppen</li><li>Schaltanlagen und vieles mehr</li></ul>Auf Wunsch sind sie gleichschließend lieferbar: Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
19,5
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
39
Bügeldurchmesser:
6,5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
74
Farbe:
blau
Ausführung:
Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, Aluminium, 72/40, blau, gl.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 15,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 15,92*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 21,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.