Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 S
Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 S
Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 S
Artikel-Nr.:
     5417F-p441654
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518865
EAN/GTIN:
     4000657017006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der bewährte Upat Nageldübel UN, bestehend aus einem hochwertigen Nylondübel und einer bereits vormontierten galvanisch verzinkten Nagelschraube, eignet sich ideal für die schnelle Befestigung von leichten Lasten besonders in Vollbaustoffen. Hierbei wird der Einschlagdübel in der zeitsparenden Durchsteckmontage in das Bohrloch im Anbauteil eingeführt, spreizt anschließend durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff. Der Upat Nageldübel UN S mit Senkkopf wird häufig für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich eingesetzt.
Weitere Informationen:
Dübelform:
Senkkopf
Hersteller:
UPAT
Kopfform:
S
GTIN (EAN-Code):
4000657017006
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
min. Verankerungstiefe:
25 mm
max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x30, nageldübel, nageldübel n5x50, Nagel-5-30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0364*
€ 0,0536*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0374*
€ 0,0559*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0359*
€ 0,0588*
2 Tage
unbekannt
200
€ 7,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0735*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.