Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Nageldübel UN 5x 30/ 5 S STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Nageldübel UN 5x 30/ 5 S STRECKE
UPAT Nageldübel UN 5x 30/ 5 S STRECKE
UPAT Nageldübel UN 5x 30/ 5 S STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657017006
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518865
EAN/GTIN:
     4000657017006
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel UN F/S • Hochwertiger Einschlag-Nylondübel mit bereits vormontierter, galvanisch verzinkter Nagelschraube • Für die schnelle Befestigung leichter Lasten, besonders in Vollbaustoffen • Für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich • Spreizt durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff Typ S: mit Senkkopf Typ F: mit Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
UN 5x30/5 S
Dübellänge:
30 mm
Bohrernenn-Ø:
5 mm
Bohrlochtiefe min.:
45 mm
Verankerungstiefe min.:
25 mm
Dicke des Anbauteils max.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x30, nageldübel, nageldübel n5x50, Dübel, Langschaftdübel, Rahmendübel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
485
200
€ 6,99*
ab € 0,0361*
€ 0,0532*
Lager 214
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0372*
€ 0,0558*
1
€ 5,90*
ab € 0,0358*
€ 0,0587*
1 Tag
unbekannt
200
€ 7,90*
ab € 0,0607*
€ 0,0877*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.