Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 5, 23 mm lang, Rundschaft geschlitzt, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 5, 23 mm lang, Rundschaft geschlitzt, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 5, 23 mm lang, Rundschaft geschlitzt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p415669
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7570500001
EAN/GTIN:
     4049337253969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m4x10x9
flachkopf blindnietmutter
Goebel BM /ST /M5 /Fk /Of GO-FOUR Klemmbereich: 5,0 - 10,0 mm
Weitere Informationen:
Min. Klemmbereich:
5
Werkstoffart:
Stahl
Schaft:
Rundschaft geschlitzt
Kopfform:
Flachkopf
Gewinde:
M 5
Länge:
23
Durchmesser:
5
Oberfläche:
verzinkt
Max. Klemmbereich:
10
Ausführung:
Spreizblindnietmuttern
Außendurchmesser:
10
Klemmbereich:
5-10
Werkstoff:
Stahl
Hülse:
Stahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Stahl, verzinkt,, Flachkopf,, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,36196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,345*
€ 174,15055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,185*
€ 166,82015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,41*
€ 157,5679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,64*
€ 148,3216
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 103,40*
€ 123,046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,49*
€ 107,6831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.