Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 8, Rundschaft gerändelt, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 8, Rundschaft gerändelt, offen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 8, Rundschaft gerändelt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398750
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550822000
EAN/GTIN:
     4049337142072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /ALU /klSk /M8 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
10,9
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 8
Länge:
15,5
Durchmesser:
8
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Alu, blank,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,305*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,685*
€ 51,98515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,005*
€ 45,22595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,30*
€ 42,007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,895*
€ 34,38505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,305*
€ 28,92295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.