Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, kleiner Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398748
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550522000
EAN/GTIN:
     4049337140078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /ALU /klSk /M5 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Länge:
11,5
Durchmesser:
5
Oberfläche:
blank
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
6,9
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Alu, blank,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,715*
€ 29,41085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,155*
€ 28,74445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,135*
€ 27,53065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,185*
€ 26,40015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,665*
€ 25,78135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.