Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 5, offen, Teilsechskantschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 5, offen, Teilsechskantschaft
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 5, offen, Teilsechskantschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p398720
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550512200
EAN/GTIN:
     4049337138921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /A2 /klSk /M5 /T6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
7
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Länge:
14
Durchmesser:
5
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Teilsechskantschaft
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
offen
Gewinde:
M 5
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Edelstahl, blank,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,815*
€ 84,26985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,695*
€ 79,36705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.