Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Teilsechskantschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Teilsechskantschaft
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Teilsechskantschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p398719
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550412200
EAN/GTIN:
     4049337138723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /A2 /klSk /M4 /T6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
2,5
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
6
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 4
Länge:
12
Durchmesser:
4
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-2,5
Schaft:
Teilsechskantschaft
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Edelstahl, blank,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,605*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,355*
€ 73,01245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,315*
€ 68,20485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,445*
€ 64,78955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,195*
€ 63,30205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,805*
€ 52,12795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,605*
€ 44,74995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.