Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 10, offen, Teilsechskantschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 10, offen, Teilsechskantschaft
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, kleiner Senkkopf, M 10, offen, Teilsechskantschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p398718
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7551012200
EAN/GTIN:
     4049337142218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Goebel BM /A2 /klSk /M10 /T6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
1
Außendurchmesser:
13
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 10
Länge:
20,5
Durchmesser:
10
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
1-4
Schaft:
Teilsechskantschaft
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Edelstahl, blank,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,5157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,24*
€ 244,2356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,24*
€ 234,7156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,32*
€ 222,9108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,475*
€ 204,05525
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 142,455*
€ 169,52145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,925*
€ 153,42075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.