Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 3, Rundschaft gerändelt, offen, Klemmbereich 0,5-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 3, Rundschaft gerändelt, offen, Klemmbereich 0,5-3
Goebel Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 3, Rundschaft gerändelt, offen, Klemmbereich 0,5-3
Artikel-Nr.:
     5417F-p398694
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550310000
EAN/GTIN:
     4049337407676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Goebel BM /A2 /Fk /M3 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Min. Klemmbereich:
0,5
Kopfform:
Flachkopf
Gesamtlänge:
10
Länge:
10
Durchmesser:
3
Oberfläche:
blank
Max. Klemmbereich:
3
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
4,9
Klemmbereich:
0,5-3
Werkstoff:
A2
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoffart:
Edelstahl
Hülse:
Edelstahl A2
Form:
offen
Gewinde:
M 3
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Edelstahl, blank,, Flachkopf,, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,67*
€ 57,9173
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,065*
€ 47,67735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,825*
€ 40,25175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.