Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Teilsechskantschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Teilsechskantschaft
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, kleiner Senkkopf, M 4, offen, Teilsechskantschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p398679
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550402200
EAN/GTIN:
     4049337138389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter goebel
kleinkopf blindnietmutter
Goebel BM /ST /klSk /M4 /T6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
6
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Gewinde:
M 4
Länge:
12
Durchmesser:
4
Oberfläche:
verzinkt
Max. Klemmbereich:
2,5
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-2,5
Schaft:
Teilsechskantschaft
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Stahl, verzinkt,, kleiner, Senkkopf,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,435*
€ 26,69765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,305*
€ 22,97295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,845*
€ 22,42555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.