Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 4, 11,5 mm lang, Teilsechskantschaft, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 4, 11,5 mm lang, Teilsechskantschaft, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 4, 11,5 mm lang, Teilsechskantschaft, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 4, 11,5 mm lang, Teilsechskantschaft, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398674
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550400200
EAN/GTIN:
     4049337137238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter 6mm
flachkopf blindnietmutter
Goebel BM /ST /Fk /M4 /T6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
d:
6
l:
11,5
k:
1
e:
6,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Flachkopf
Max. Klemmbereich:
2,5
Länge:
11,5
Min. Klemmbereich:
0,5
Durchmesser:
4
Oberfläche:
verzinkt
Hülse:
Stahl
SW:
6
d2:
9,3
Sechskantkopf SW1:
6,1
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
6
Klemmbereich:
0,5-2,5
Schaft:
Teilsechskantschaft
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Form:
offen
Gewinde:
M 4
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Stahl, verzinkt,, Flachkopf,, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,455*
€ 29,10145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,715*
€ 24,65085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.