Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 4, Sechskantschaft, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 4, Sechskantschaft, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 4, Sechskantschaft, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398664
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550400100
EAN/GTIN:
     4049337137221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter 6mm
flachkopf blindnietmutter
Goebel BM /ST /Fk /M4 /6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 4
Länge:
11,5
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
6
Kopfform:
Flachkopf
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Sechskantschaft
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Hülse:
Stahl
Form:
offen
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: blind-4-Stahl Flachkopf offen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0555*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.