Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 4, Rundschaft gerändelt, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 4, Rundschaft gerändelt, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 4, Rundschaft gerändelt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398654
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550401000
EAN/GTIN:
     4049337069607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Goebel Blindnietmutter M4 - Stahl - Senkkopf - Rundschaft gerändelt - offen
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 4
Länge:
12
Durchmesser:
4
Oberfläche:
verzinkt
Min. Klemmbereich:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
verzinkt
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
5,9
Klemmbereich:
1,5-3,5
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Form:
offen
Max. Klemmbereich:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindnietmutter, Stahl, verzinkt,, Senkkopf,, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,115*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,335*
€ 14,67865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,115*
€ 12,03685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.