Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10 mini


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10 mini
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10 mini
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p388184
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518820
EAN/GTIN:
     4048962153798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Reaktionspatrone RSB mini beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des Fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem Fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl befestigt. Die Fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der Fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS09
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Dibenzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
GTIN (EAN-Code):
4048962153798
Verankerungstiefe:
75 / 150 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
Ausführung:
Patronen
passend zu:
RG M 10
Weitere Suchbegriffe: rsb10 mini
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,966*
€ 1,336*
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,925*
€ 1,3649*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,0602*
€ 1,4602*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,1591*
€ 1,7445*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,2685*
€ 1,7485*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,3649*
€ 1,62423
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 13,649* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.