Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-199464 Herst.-Nr.: 886870010100075 EAN/GTIN: 4048962153798 |
| | |
|
| | |
| Artikel 88687 Mörtel RSB FISCHER Mörtelpatronen RSB - Abmessung: RSB 10 mini VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Gruppencode 88687.001· Länge 75mm· Normart REYHER-Artikel 88687· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Material: | Mörtel | Typ: | RSB | Marke: | FISCHER | Ausführung: | RSB 10 mini S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mörtel, Reyher, Verbundmörtel, Injektionsmörtel, 8000231872 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 0,966* | € 1,336* | | | | | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 0,925* | € 1,3649* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 1,0602* | € 1,4602* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 1,1591* | € 1,7445* | | | | | | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 1,2685* | € 1,7485* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,1591* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 17,445* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|