Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221522992
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
dk:
11
Werkstoff:
A4
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
65
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
1,32
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Länge:
65 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
6 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
966
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,95*
€ 54,6805
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.