Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221522305
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
N:
1,2
f:
1,25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,50
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,2
s:
2
d:
5
l:
100
b:
25
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.