Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222454728
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
9,2
Werkstoff:
A4
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
60 mm
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 5
Gewicht per 100 in kg:
0,79
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Länge:
60 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.