Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 28, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 28, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 28, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 28, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 28, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222453523
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1,25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,41
N:
1,2
l:
28
b:
25
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,2
s:
2
d:
5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.