Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 65, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 65, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 65, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 65, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 65, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 65, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221505896
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
d:
6
l:
65
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
65 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
965
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
TX30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1447*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7067*
€ 3,22097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4271*
€ 0,50825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.