Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 22, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 22, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 22, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221505292
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
d:
5
l:
22
b:
25
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
22 mm
Antriebsgröße:
25
Durchmesser:
5 mm
Spitze:
ohne
Norm:
965
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
s:
TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2572*
€ 2,68607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.