Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 2, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 2, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 2, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 2, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 2, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 2, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221504523
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
d:
1,6
l:
2
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
2 mm
Antriebsgröße:
5
Durchmesser:
1,6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
965
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
s:
TX5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0674*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5713*
€ 3,05985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1544*
€ 2,56374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.