Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 14, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 14, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 14, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 14, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 14, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 14, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221504462
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antrieb:
Torx
Länge:
14 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
s:
TX5
d:
1,6
l:
14
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0352*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5076*
€ 2,98404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1022*
€ 2,50162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.