Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 130, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 130, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 130, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 130, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 130, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 130, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222476560
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
3
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
3
d:
6
l:
130
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
130 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
965
Kreuzschlitz Größe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2309*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.