Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222475990
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
1
d:
2,5
l:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
18 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,06
Norm:
965
Kreuzschlitz Größe:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00717*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00831*
€ 2,38989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65743*
€ 1,97234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03652*
€ 0,04346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01523*
€ 0,01812
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00717*
€ 0,00853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.