Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 Holzschrauben, 6 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7995 Holzschrauben, 6 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 6 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 6 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-p379059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222431729
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
d:
6
l:
25
b:
≥15
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Länge:
25 mm
Antriebsgröße:
3
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
Standard-Holz
Norm:
7995
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0544*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6773*
€ 1,99599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.