Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-p379054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222431576
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
d:
5
l:
80
b:
≥48
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Länge:
80 mm
Antriebsgröße:
2
Durchmesser:
5 mm
Spitze:
Standard-Holz
Norm:
7995
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
s:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.