Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 45 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 45 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 45 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 5 x 45 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-p379048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222431347
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
45 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
7995
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
9,2
s:
2
d:
5
l:
45
b:
≥27
f:
1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.