Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7995 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
DIN 7995 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Linsensenkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-p379013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222430401
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3,5
l:
25
b:
≥15
f:
0,9
k:
1,93
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
25 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Durchmesser:
3,5 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
7995
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
6,5
s:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0222*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4413*
€ 1,71515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.