Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 8 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 8 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 8 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 8 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 8 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 8 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222491921
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,75
dk:
16
s:
4
d:
8
l:
30
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
4
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.