Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 A2 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 A2 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222408523
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,4
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
13
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00971*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1197*
€ 2,52244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76309*
€ 2,09808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04305*
€ 0,05123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02371*
€ 0,02821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01933*
€ 0,023
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00971*
€ 0,01155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.